大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
表面処理
クロメート
穴の形状
六角穴
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
内容量
選択してください
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(14個)
1パック(16個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42812472
M3×6
1パック(16個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42812481
M3×8
1パック(14個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812497
M3×10
1パック(14個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812515
M4×8
1パック(13個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42812524
M4×10
1パック(13個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42812533
M4×20
1パック(12個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812542
M5×10
1パック(11個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42812551
M5×14
1パック(10個)
M5
0.8
14
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42812576
M6×16
1パック(7個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42812585
M6×20
1パック(7個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42812506
M3×12
1パック(14個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
42812567
M6×12
1パック(8個)
M6
1
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください