大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42812725
M3×6
1パック(18個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812734
M3×8
1パック(18個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812743
M3×16
1パック(17個)
M3
0.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812752
M4×8
1パック(17個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812761
M4×10
1パック(17個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812777
M5×8
1パック(11個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812786
M5×10
1パック(13個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812795
M5×30
1パック(9個)
M5
0.8
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812804
M6×16
1パック(9個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812813
M6×25
1パック(8個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください