大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(パック品)
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42812987
M3×12
1パック(11個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42812996
M6×20
1パック(4個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください