大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
3価ホワイト
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42813364
M3×10
1パック(15個)
M3
0.5
10
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813373
M3×12
1パック(15個)
M3
0.5
12
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813382
M3×14
1パック(15個)
M3
0.5
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813391
M3×15
1パック(14個)
M3
0.5
15
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813407
M3×16
1パック(13個)
M3
0.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813416
M3×18
1パック(13個)
M3
0.5
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813425
M3×20
1パック(13個)
M3
0.5
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813434
M4×10
1パック(14個)
M4
0.7
10
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813443
M4×12
1パック(14個)
M4
0.7
12
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813452
M4×14
1パック(13個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813477
M4×16
1パック(13個)
M4
0.7
16
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813486
M4×18
1パック(12個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813495
M4×20
1パック(12個)
M4
0.7
20
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813504
M4×25
1パック(10個)
M4
0.7
25
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813513
M4×30
1パック(9個)
M4
0.7
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813522
M4×35
1パック(8個)
M4
0.7
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813531
M4×40
1パック(7個)
M4
0.7
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813547
M4×45
1パック(6個)
M4
0.7
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813556
M4×50
1パック(5個)
M4
0.7
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813565
M5×10
1パック(10個)
M5
0.8
10
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813574
M5×15
1パック(9個)
M5
0.8
15
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813583
M5×18
1パック(9個)
M5
0.8
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813592
M5×20
1パック(9個)
M5
0.8
20
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813601
M5×25
1パック(8個)
M5
0.8
25
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813617
M5×30
1パック(8個)
M5
0.8
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813626
M5×35
1パック(7個)
M5
0.8
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813635
M5×45
1パック(6個)
M5
0.8
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813644
M6×10
1パック(7個)
M6
1
10
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813653
M6×14
1パック(7個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813662
M6×15
1パック(7個)
M6
1
15
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813671
M6×16
1パック(7個)
M6
1
16
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813687
M6×18
1パック(7個)
M6
1
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813696
M6×20
1パック(7個)
M6
1
20
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813705
M6×30
1パック(6個)
M6
1
30
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813714
M6×35
1パック(5個)
M6
1
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813723
M6×40
1パック(5個)
M6
1
40
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813732
M6×50
1パック(4個)
M6
1
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813741
M8×14
1パック(4個)
M8
1.25
14
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813757
M8×15
1パック(4個)
M8
1.25
15
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813766
M8×16
1パック(4個)
M8
1.25
16
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813775
M8×20
1パック(4個)
M8
1.25
20
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813784
M8×25
1パック(3個)
M8
1.25
25
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813793
M8×30
1パック(3個)
M8
1.25
30
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813802
M8×35
1パック(3個)
M8
1.25
35
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813811
M8×40
1パック(3個)
M8
1.25
40
¥
468
¥
515
(税込)
当日出荷
42813461
M4×15
1パック(13個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください