大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
クロメート
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42813827
M3×8
1パック(15個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42813845
M3×18
1パック(13個)
M3
0.5
18
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42813854
M4×6
1パック(9個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42813863
M4×8
1パック(14個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813872
M4×10
1パック(14個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813881
M4×12
1パック(14個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42813897
M4×16
1パック(13個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42813906
M5×10
1パック(10個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42813924
M5×20
1パック(9個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42813933
M6×12
1パック(7個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813942
M6×14
1パック(7個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813951
M6×18
1パック(7個)
M6
1
18
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42813967
M6×30
1パック(6個)
M6
1
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813836
M3×14
1パック(15個)
M3
0.5
14
取扱い終了
返品不可
42813915
M5×15
1パック(9個)
M5
0.8
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください