曜日別特売

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/スズコバルト)(パック品)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/スズコバルト)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/スズコバルト)(パック品) - 大阪魂
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質種類I=3(SW+ISO W組込)寸法t(mm)(最小)3寸法S(mm)5表面処理スズコバルト寸法D1(Φmm)12.5寸法T(mm)1.6頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)10
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42813976M6×121パック(6個)12
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813985M6×181パック(5個)18
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42813994M6×451パック(4個)45
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする