大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理
3価ホワイト
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M6
ねじピッチ
0.7
1
長さ(mm)
選択してください
6
10
14
15
18
内容量
選択してください
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(14個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42815157
M4×6
1パック(9個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815166
M4×10
1パック(14個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815175
M4×14
1パック(13個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815184
M4×15
1パック(13個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815193
M4×18
1パック(12個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815202
M6×10
1パック(7個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815211
M6×18
1パック(7個)
M6
1
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください