大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
鉄
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42815272
M6×14
1パック(7個)
14
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42815297
M6×18
1パック(7個)
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815306
M6×20
1パック(7個)
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815315
M6×25
1パック(6個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815281
M6×15
1パック(7個)
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください