大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/クローム)(パック品)
寸法t(mm)
(ボルト)最小1.3
(平座金)0.5
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
2.5
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
8
寸法K(mm)
3
寸法U(mm)
(最大)1.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42815516
M3×10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください