大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
クロメート
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42815534
M6×14
1パック(7個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815525
M5×16
1パック(10個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
42815543
M6×16
1パック(7個)
M6
1
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください