大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(パック品)
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1パック(11個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42815561
M3×8
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815577
M3×10
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815586
M3×16
M3
0.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815595
M4×8
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください