大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42815604
M3×6
1パック(16個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815613
M3×8
1パック(14個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815622
M3×10
1パック(14個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815631
M3×12
1パック(14個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815647
M3×20
1パック(12個)
M3
0.5
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815656
M4×6
1パック(11個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815665
M4×8
1パック(13個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815674
M4×10
1パック(13個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42815683
M4×12
1パック(13個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815692
M5×8
1パック(9個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815701
M5×10
1パック(11個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815717
M5×12
1パック(10個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815726
M5×15
1パック(10個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815735
M5×16
1パック(10個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815744
M5×18
1パック(10個)
M5
0.8
18
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815753
M5×20
1パック(10個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815771
M6×10
1パック(8個)
M6
1
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815787
M6×12
1パック(8個)
M6
1
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815796
M6×14
1パック(7個)
M6
1
14
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815805
M6×15
1パック(7個)
M6
1
15
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815814
M6×16
1パック(7個)
M6
1
16
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815823
M6×20
1パック(7個)
M6
1
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815832
M6×25
1パック(7個)
M6
1
25
¥
539
¥
299
アウトレット
¥
329
(税込)
当日出荷
残り11点です
42815762
M5×35
1パック(7個)
M5
0.8
35
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください