大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(パック品)
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42815857
M5×30
1パック(7個)
M5
0.8
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815866
M6×20
1パック(6個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815875
M6×25
1パック(5個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42815841
M3×8
1パック(11個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください