大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/無電解ニッケル)(パック品)
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
無電解ニッケル
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42815893
M4×10
1パック(10個)
M4
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42815902
M5×10
1パック(8個)
M5
0.8
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42815911
M6×10
1パック(6個)
M6
1
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください