大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス/ブラック)(パック品)
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
6
8
12
15
18
20
内容量
選択してください
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42816322
M3×6
1パック(13個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816331
M3×12
1パック(13個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816347
M3×15
1パック(12個)
M3
0.5
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816356
M4×8
1パック(10個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816365
M4×15
1パック(9個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816374
M4×18
1パック(8個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816383
M5×20
1パック(6個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください