大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
材質
鉄
色
黒
種類
P=2(SW組込)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41525425
3×12
1パック(13個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816392
M3×6
1パック(14個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41525434
6×20
1パック(6個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816401
M3×8
1パック(14個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816417
M3×10
1パック(14個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816426
M4×8
1パック(13個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816435
M4×10
1パック(13個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816444
M4×12
1パック(13個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816453
M4×14
1パック(13個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816462
M4×15
1パック(12個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816471
M4×16
1パック(12個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816487
M4×18
1パック(12個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816496
M4×20
1パック(11個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816505
M5×12
1パック(10個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816514
M5×14
1パック(10個)
M5
0.8
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816523
M5×15
1パック(10個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816532
M5×18
1パック(9個)
M5
0.8
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816541
M5×20
1パック(9個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816557
M5×35
1パック(7個)
M5
0.8
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816566
M6×12
1パック(7個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816575
M6×15
1パック(7個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816584
M6×16
1パック(7個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816593
M6×25
1パック(6個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816602
M6×30
1パック(6個)
M6
1
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください