大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2.5
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
選択してください
0.45
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
8
12
14
15
16
18
20
22
25
30
40
45
50
内容量
選択してください
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(14個)
1パック(15個)
1パック(16個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42816627
M3×14
1パック(15個)
M3
0.5
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816636
M3×18
1パック(15個)
M3
0.5
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816645
M3×30
1パック(14個)
M3
0.5
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816654
M4×12
1パック(16個)
M4
0.7
12
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816663
M4×14
1パック(16個)
M4
0.7
14
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816672
M4×15
1パック(16個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816681
M4×16
1パック(15個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816697
M4×18
1パック(15個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816706
M4×20
1パック(15個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816715
M4×25
1パック(12個)
M4
0.7
25
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816724
M4×30
1パック(11個)
M4
0.7
30
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816733
M4×40
1パック(7個)
M4
0.7
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816742
M5×16
1パック(11個)
M5
0.8
16
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816751
M5×18
1パック(11個)
M5
0.8
18
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816767
M5×22
1パック(10個)
M5
0.8
22
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816776
M5×25
1パック(10個)
M5
0.8
25
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816785
M5×30
1パック(9個)
M5
0.8
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816794
M6×18
1パック(8個)
M6
1
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816803
M6×40
1パック(6個)
M6
1
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816812
M6×45
1パック(5個)
M6
1
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816821
M6×50
1パック(5個)
M6
1
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816611
M2.5×8
1パック(5個)
M2.5
0.45
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください