大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(パック品)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
クローム
寸法D1(Φmm)
(最大)8.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5
内容量
1パック(9個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42816837
M5×12
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816846
M5×14
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください