大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
クロメート
穴の形状
六角穴
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
45
50
内容量
選択してください
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(14個)
1パック(15個)
1パック(16個)
1パック(17個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42816855
M3×12
1パック(16個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816864
M3×16
1パック(15個)
M3
0.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816873
M3×30
1パック(14個)
M3
0.5
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816882
M4×8
1パック(17個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816891
M4×10
1パック(16個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816907
M4×14
1パック(16個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816916
M4×15
1パック(16個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816925
M4×20
1パック(15個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42816934
M5×8
1パック(13個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816943
M5×10
1パック(13個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816952
M5×12
1パック(12個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816961
M5×14
1パック(12個)
M5
0.8
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816977
M5×15
1パック(12個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816986
M5×16
1パック(11個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817004
M5×20
1パック(11個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817013
M5×35
1パック(8個)
M5
0.8
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817031
M6×10
1パック(9個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817047
M6×12
1パック(9個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817056
M6×15
1パック(8個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817065
M6×16
1パック(8個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817074
M6×25
1パック(7個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42817083
M6×45
1パック(5個)
M6
1
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817092
M6×50
1パック(5個)
M6
1
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42816995
M5×18
1パック(11個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
42817022
M6×8
1パック(7個)
M6
1
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください