大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/スズコバルト)(パック品)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
スズコバルト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817101
M5×20
1パック(8個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42817117
M6×8
1パック(5個)
M6
1
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817126
M6×25
1パック(6個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください