大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(パック品)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817372
M4×12
1パック(13個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817381
M6×12
1パック(7個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817397
M6×15
1パック(7個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください