大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
1
長さ(mm)
選択してください
20
22
23
30
40
45
内容量
選択してください
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(11個)
1パック(16個)
1パック(17個)
1パック(18個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817406
M3×20
1パック(18個)
M3
0.5
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817415
M3×22
1パック(17個)
M3
0.5
22
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817424
M3×30
1パック(16個)
M3
0.5
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817433
M3×45
1パック(6個)
M3
0.5
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817442
M4×23
1パック(11個)
M4
0.7
23
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42817451
M6×40
1パック(7個)
M6
1
40
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください