大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス/ブラック)(パック品)
材質
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817993
M3×35
1パック(5個)
M3
0.5
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818002
M4×30
1パック(6個)
M4
0.7
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818011
M4×45
1パック(3個)
M4
0.7
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818027
M6×18
1パック(5個)
M6
1
18
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818036
M8×25
1パック(2個)
M8
1.25
25
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください