大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
材質
鉄
色
黒
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42818045
M3×12
1パック(11個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818054
M3×15
1パック(11個)
M3
0.5
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818063
M3×16
1パック(10個)
M3
0.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818072
M4×6
1パック(7個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818081
M4×15
1パック(10個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818097
M4×16
1パック(10個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818106
M4×18
1パック(9個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818115
M4×20
1パック(9個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818124
M4×25
1パック(8個)
M4
0.7
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818133
M4×30
1パック(7個)
M4
0.7
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818142
M4×35
1パック(6個)
M4
0.7
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818151
M5×14
1パック(8個)
M5
0.8
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818167
M5×16
1パック(8個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818176
M5×25
1パック(6個)
M5
0.8
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818185
M5×30
1パック(6個)
M5
0.8
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818194
M5×35
1パック(5個)
M5
0.8
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818203
M5×45
1パック(5個)
M5
0.8
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818212
M6×10
1パック(6個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818221
M6×14
1パック(6個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818237
M6×16
1パック(5個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818246
M6×18
1パック(5個)
M6
1
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818255
M6×25
1パック(5個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818264
M6×30
1パック(4個)
M6
1
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818273
M6×35
1パック(4個)
M6
1
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818282
M6×40
1パック(4個)
M6
1
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818291
M8×15
1パック(3個)
M8
1.25
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818307
M8×16
1パック(3個)
M8
1.25
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818316
M8×35
1パック(3個)
M8
1.25
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください