大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
クロメート
穴の形状
六角穴
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M8
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1.25
長さ(mm)
選択してください
6
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1パック(4個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42818632
M3×12
1パック(15個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818657
M3×18
1パック(13個)
M3
0.5
18
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42818675
M4×6
1パック(9個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818702
M4×25
1パック(10個)
M4
0.7
25
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42818711
M4×30
1パック(9個)
M4
0.7
30
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42818736
M8×15
1パック(4個)
M8
1.25
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818641
M3×16
1パック(13個)
M3
0.5
16
取扱い終了
返品不可
42818666
M3×25
1パック(12個)
M3
0.5
25
取扱い終了
返品不可
42818684
M4×14
1パック(13個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
42818693
M4×20
1パック(12個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
42818727
M5×30
1パック(8個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください