大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/スズコバルト)(パック品)
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
スズコバルト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42818745
M3×6
1パック(12個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818754
M3×8
1パック(11個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818763
M3×16
1パック(10個)
M3
0.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818772
M4×8
1パック(11個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818781
M4×14
1パック(10個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818797
M4×16
1パック(10個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818806
M4×25
1パック(8個)
M4
0.7
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818815
M5×14
1パック(8個)
M5
0.8
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818824
M5×15
1パック(8個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818833
M5×18
1パック(7個)
M5
0.8
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818842
M6×18
1パック(5個)
M6
1
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818851
M6×25
1パック(5個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818867
M6×30
1パック(4個)
M6
1
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818876
M8×18
1パック(3個)
M8
1.25
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818885
M8×30
1パック(3個)
M8
1.25
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42818894
M8×35
1パック(3個)
M8
1.25
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください