大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
7
12
14
15
18
20
22
25
40
45
50
内容量
選択してください
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(14個)
1パック(17個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42819131
M3×7
1パック(17個)
M3
0.5
7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819147
M3×22
1パック(13個)
M3
0.5
22
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819156
M3×25
1パック(13個)
M3
0.5
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819165
M4×18
1パック(14個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819174
M4×45
1パック(8個)
M4
0.7
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819183
M5×14
1パック(12個)
M5
0.8
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819192
M5×22
1パック(10個)
M5
0.8
22
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819201
M5×40
1パック(8個)
M5
0.8
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819217
M5×50
1パック(7個)
M5
0.8
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819226
M5×12
1パック(12個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819235
M5×15
1パック(12個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819244
M5×20
1パック(11個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819253
M6×20
1パック(8個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください