大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クローム)(パック品)
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
クローム
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42819497
M3×8
1パック(11個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819506
M3×12
1パック(11個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819515
M4×8
1パック(10個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819524
M4×18
1パック(9個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819533
M4×20
1パック(9個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください