曜日別特売

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロニッケル)(パック品)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロニッケル)(パック品) - 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロニッケル)(パック品) - 大阪魂
材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロニッケル寸法T(mm)0.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴内容量1パック(8個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42819542M3×6M30.56
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819551M3×8M30.58
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819567M3×12M30.512
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819576M4×12M40.712
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3952:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする