大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(パック品)
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
12
16
18
25
30
35
40
45
内容量
選択してください
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(15個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42819585
M3×6
1パック(15個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42819594
M4×18
1パック(12個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819603
M4×30
1パック(9個)
M4
0.7
30
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42819612
M5×12
1パック(10個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819621
M5×45
1パック(6個)
M5
0.8
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819637
M6×16
1パック(7個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819646
M6×25
1パック(6個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819655
M6×35
1パック(5個)
M6
1
35
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42819664
M6×40
1パック(5個)
M6
1
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください