大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(パック品)
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
8
15
18
30
内容量
選択してください
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(11個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42819761
M3×15
1パック(11個)
M3
0.5
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819777
M3×18
1パック(10個)
M3
0.5
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819786
M4×15
1パック(11個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819795
M5×8
1パック(7個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819804
M5×15
1パック(8個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819813
M5×18
1パック(8個)
M5
0.8
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819822
M5×30
1パック(6個)
M5
0.8
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819831
M6×15
1パック(6個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください