大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
生地
穴の形状
六角穴
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
50
内容量
選択してください
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(14個)
1パック(15個)
1パック(16個)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42819971
M3×5
1パック(9個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819987
M3×14
1パック(16個)
M3
0.5
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42819996
M3×18
1パック(15個)
M3
0.5
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820005
M3×20
1パック(15個)
M3
0.5
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820014
M3×25
1パック(13個)
M3
0.5
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820023
M4×6
1パック(10個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820041
M4×20
1パック(14個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820057
M4×22
1パック(13個)
M4
0.7
22
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820066
M4×25
1パック(12個)
M4
0.7
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820075
M4×30
1パック(10個)
M4
0.7
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820084
M5×8
1パック(8個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820093
M5×10
1パック(12個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820102
M5×14
1パック(12個)
M5
0.8
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820111
M5×18
1パック(11個)
M5
0.8
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820127
M5×30
1パック(10個)
M5
0.8
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820136
M5×35
1パック(8個)
M5
0.8
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820145
M6×10
1パック(9個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820154
M6×12
1パック(8個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820163
M6×14
1パック(8個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820172
M6×16
1パック(8個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820181
M6×35
1パック(7個)
M6
1
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820197
M6×40
1パック(6個)
M6
1
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820206
M6×50
1パック(5個)
M6
1
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820032
M4×14
1パック(16個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください