大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
種類
PK=1(JIS小形W組込)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42820215
M3×15
1パック(15個)
M3
0.5
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820224
M3×16
1パック(15個)
M3
0.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820233
M4×6
1パック(12個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください