大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
材質
鉄
色
黒
種類
PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42820242
M3×6
1パック(13個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820251
M3×8
1パック(11個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820267
M3×10
1パック(11個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820276
M4×12
1パック(11個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820285
M4×14
1パック(11個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください