大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
生地
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42820312
M3×6
1パック(18個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820321
M4×14
1パック(16個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42820337
M5×10
1パック(13個)
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
42820346
M6×20
1パック(8個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください