大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/3価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42823803
M3×3
1パック(8個)
M3
0.5
3
¥
539
¥
269
アウトレット
¥
296
(税込)
当日出荷
残り6点です
42823812
M4×4
1パック(8個)
M4
0.7
4
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42823821
M8×10
1パック(8個)
M8
1.25
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42823837
M8×15
1パック(6個)
M8
1.25
15
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください