曜日別特売

六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/スズコバルト)(パック品)

六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/スズコバルト)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/スズコバルト)(パック品) - 大阪魂
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)6材質寸法t(mm)(最小)1欄:2.0、2欄:3.5寸法S(mm)(呼び)3.0表面処理スズコバルト寸法e(mm)(最小)3.44先端形状ギザスクリュー頭部形状六角穴付き寸法C4(mm)約1.5穴の形状六角穴寸法dz(mm)(最大)3.0/(最小)約2.75内容量1パック(7個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42823855M6×6
539
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1217:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする