大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ホワイト)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42824792
M3×4
1パック(30個)
M3
0.5
4
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42824801
M16×45
1個
M16
2
45
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824817
M16×70
1個
M16
2
70
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824835
M10×8
1パック(7個)
M10
1.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42824844
M10×45
1パック(3個)
M10
1.5
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42824826
M2.6×4
1パック(17個)
M2.6
0.45
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください