大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバルト)(パック品)
材質
鉄
表面処理
スズコバルト
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42825885
M2×8
1パック(9個)
M2
0.4
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42825903
M2.6×8
1パック(12個)
M2.6
0.45
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42825912
M3×8
1パック(29個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42825921
M4×16
1パック(14個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42825937
M6×14
1パック(12個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42825946
M6×16
1パック(12個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42825955
M8×6
1パック(9個)
M8
1.25
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42825964
M8×16
1パック(9個)
M8
1.25
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42825973
M8×18
1パック(7個)
M8
1.25
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42825982
M8×20
1パック(7個)
M8
1.25
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42825991
M8×35
1パック(4個)
M8
1.25
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826007
M10×12
1パック(7個)
M10
1.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826025
M12×18
1パック(4個)
M12
1.75
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42826034
M12×20
1パック(4個)
M12
1.75
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42825867
M2×2.5
1パック(11個)
M2
0.4
2.5
取扱い終了
返品不可
42825876
M2×4
1パック(13個)
M2
0.4
4
取扱い終了
返品不可
42825894
M2.6×2
1パック(6個)
M2.6
0.45
2
取扱い終了
返品不可
42826016
M10×20
1パック(5個)
M10
1.5
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください