大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/3価ブラック)(パック品)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
先端形状
ダブルポイント
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827014
M2×3
1パック(6個)
M2
0.4
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42827023
M4×12
1パック(8個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42827032
M5×10
1パック(9個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42827041
M6×8
1パック(7個)
M6
1
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42827057
M8×10
1パック(6個)
M8
1.25
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください