大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/スズコバルト)(パック品)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
3
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)1.5
表面処理
スズコバルト
寸法e(mm)
約1.6
先端形状
ダブルポイント
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)1.7/(最小)約1.4
内容量
1パック(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827136
M3×3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください