大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(SUS316L)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
10
材質/仕上
SUS316L
寸法t(mm)
(最小)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)
(呼び)4
寸法e(mm)
(最小)4.58
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dt(Φmm)
(最大)2/(最小)1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827233
M8×10
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください