大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
クローム
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827355
M2×3
1パック(5個)
M2
0.4
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827373
M2.6×4
1パック(5個)
M2.6
0.45
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827407
M4×4
1パック(8個)
M4
0.7
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827425
M6×8
1パック(6個)
M6
1
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827364
M2.6×3
1パック(5個)
M2.6
0.45
3
取扱い終了
返品不可
42827382
M3×3
1パック(8個)
M3
0.5
3
取扱い終了
返品不可
42827391
M3×8
1パック(9個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
42827416
M5×6
1パック(8個)
M5
0.8
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください