大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/3価ブラック)(パック品)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42829202
M3×5
1パック(7個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42829211
M4×8
1パック(7個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42829236
M5×8
1パック(6個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42829227
M4×14
1パック(5個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください