曜日別特売

ウッドシールドつば無(鉄/クロメート)(小箱)

ウッドシールドつば無(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂ウッドシールドつば無(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理クロメート
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428346174×101箱(2500個)M4M4-10-
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
428346266×131箱(800個)M6M6-13-
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
428346356×201箱(500個)M6M6-20-
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
448118038×251箱(2500個)-M81.25-25
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
286:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする