大阪魂
エイトロックワッシャー(8ロックワッシャー)(鉄/生地)(小箱)
種類
エイトロックワッシャー
表面処理
生地
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び寸法
内径d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42834967
M6×12.5×1.6
1箱(2000個)
鉄
12.5
1.6
M6
6.4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
42834976
M8×17×1.6
1箱(1000個)
鉄
17
1.6
M8
8.4
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
42834985
M12×24×2.5
1箱(300個)
鉄
24
2.5
M12
12
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
42834994
M16×30×3.0
1箱(250個)
鉄
30
3
M16
17
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
42835003
M20×37×3.0
1箱(150個)
鉄
37
3
M20
21
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください