曜日別特売

スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱)

スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42835046M41箱(10000個)7.70.8M44.1
16,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
42835055M161箱(400個)27.82.8M1616.2
12,064
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
42835064M181箱(200個)30.63.2M1818.2
8,852
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
42835073M51箱(8000個)9.41M55.1
16,560
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
42835082M61箱(4000個)11.91.2M66.1
12,480
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
42835091M81箱(2000個)151.6M88.2
10,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
42835107M101箱(1400個)18.41.8M1010.2
11,760
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
42835116M121箱(800個)21.62M1212.2
9,776
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
42835125M141箱(600個)24.62.4M1414.2
10,896
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
44878407M31箱(20000個)約6.30.7-3.1
29,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする