大阪魂
スパック(鉄/クロメート)(小箱)
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び
内径d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42835152
M5
1箱(8000個)
鉄
9.4
1
M5
5.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42835177
M12
1箱(800個)
鉄
21.6
2
M12
12.2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42835186
M14
1箱(600個)
鉄
24.6
2.4
M14
14.2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
42835195
M16
1箱(400個)
鉄
27.8
2.8
M16
16.2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42835134
M3
1箱(20000個)
鉄
6.3
0.7
M3
3.1
取扱い終了
返品不可
42835143
M4
1箱(10000個)
鉄
7.7
0.8
M4
4.1
取扱い終了
返品不可
42835161
M10
1箱(1400個)
鉄
18.4
1.8
M10
10.2
取扱い終了
返品不可
44878416
M6
1箱(4000個)
鉄
約11.9
1.2
-
6.1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください