大阪魂
テーパーワッシャー 5°チャンネル用(ステンレス)(小箱)
呼び径
M33
呼び寸法
M33-5D62
内径d(Φmm)
34
厚さt(mm)
22.5
厚さT(mm)
8
外径D(Φmm)
60
材質
ステンレス
種類
テーパーワッシャー
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42835256
M33-5D62
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください