大阪魂
テーパーワッシャー 5°チャンネル用(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
厚さT(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42835265
M27-5D50
1箱(30個)
M27
M27-5D50
28
2.5
7
50
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
42835274
M36-5D68
1箱(20個)
M36
M36-5D68
38
2
9
68
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください